※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

集塵機 パルスジェット方式 2馬力

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09932177 品番RSP-522B
参考基準価格(税別)¥638,000 販売価格(税込) ¥625,900
販売価格(税別)
569,000

フィルターに付着した粉塵を自動でパルスジェットクリーニング、目詰まりが起こりにくい機構です。
フィルター面積を従来より50%UPしました。(メーカー比)
長時間の運転にも安定した吸引力が持続します。

騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 電源(V)三相200 集塵容量(L)42 出力(kW)1.5 吸込口径(Φmm)150 用途切削作業に、自動機械ラインの集じんに、印刷機械での紙粉回収に トラスコ品番127-6031 材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル 質量(kg)168 最大処理風量(m3/min)27〜30リューベ/min 電源コード(m)2.5(プラグ無し) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×618×1618 フィルター面積(m2)17.1
注意
※引火性・爆発性・腐食性ガスの雰囲気内および爆発性粉じん、可燃性粉じんは標準仕様のままで絶対に使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする