※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リョウセイ
リョウセイの 換気/設備用品
リョウセイの 集塵機
リョウセイの 集塵機本体
集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09932195
品番
RSV-521B
参考基準価格(税別)
¥402,000
販売価格(税込)
¥438,900
販売価格(税別)
¥
399,000
バスケットに入れる
フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。
高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
電源(V)
三相200
集塵容量(L)
42
出力(kW)
0.75
風量(m
3
/min)
22
吸込口径(Φmm)
150
用途
金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収に
トラスコ品番
127-6032
材質
本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル
質量(kg)
102
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×623×1592
フィルター面積(m
2
)
9.7
静圧(kPa)
2.16
注意
※引火性、爆発性、腐食性ガスの雰囲気内および爆発性粉じん、可燃性粉じんが浮遊または堆積する可能性のある危険場所では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません