オーディオハーネス

(62件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09932212 品番 2217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
他の機器の接続に便利なサブ電源付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
市販のオーディオデッキを取り付ける場合に使用します。
ピン数(ピン)12P 材質ケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニール メーカースズキ ケーブルAV0.5sq
関連資料:適合車種表

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
トヨタ カローラ 160系
株式会社ニンコム社 様 (運輸・通信業)

オーディオレス車には必須
エーモンの製品が一番安定しています。

対象商品:
09932151
2025-08-12
用途:
オーディオ取り付け時

エーモン製は、間違いないです。ギボシの刺さり加減が安いものと比べると全然違います。

対象商品:
09932246
2023-11-07
用途:
12V仕様のトラック

日産トラックにナビを取り付ける為に使用しました。
問題なく楽に作業が出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
09932063
2020-10-19
用途:
車のメンテナンス
有限会社飛騨機工商会 様

配線が分かりやすく作業がスムーズに終わり購入して良かったです。

対象商品:
09932081
2020-10-17
用途:
オーディオ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

エーモン製なので心配なく使用出来ます。これからもリピートします。

対象商品:
09932063
2020-08-24
用途:
カーナビ接続するため
higuma音響 様 (サービス業)

ナビを購入してうまく接続が出来ていなかったのを購入して簡単接続で大変満足です

対象商品:
09932063
2020-07-22
用途:
車の修理の時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ナビ付けの時いる商品なので安さがあり在庫することができます

対象商品:
09932063
2019-10-04
用途:
車外オーディオの取り付け
教育・研究機関

バッチリカプラーも合い、音もクリアに出て満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする