質量(kg)850
焼却能力(kg/h)29.5
燃料消費量(L/h)4〜6
消費電力(W)388
本体寸法(mm)奥行1054
本体寸法(mm)高さ4037
本体寸法(mm)幅1600
床面積(m2)【火床】0.29
用途木くず、紙くず、ダンボールくず、厨芥が少量混ざったゴミの焼却に
仕様1次燃焼室で焼却物をプロアによる強制送風と自然通風により燃焼させ、その時発生した未燃ガスをバーナーにより2次燃焼させ、さらに上昇した未燃ガスを遠心分離渦流・多量通気方式(サイクロン機能付)により再燃焼し、ばいじん等を除去
トラスコ品番107-0664