VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の スタンダードニッパー
ストレートニッパ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
09932347
品番
131B-150
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。
刃長が長く、奥まった場所にも届きます。
結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。
細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途
狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。
材質
特殊鋼
長さ(mm)
152
寸法(mm)
152×51×44
色
ブルー
質量(g)
112
切断能力(mm)
鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6
バネ
無
注意
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
※切断部材によっては性質上表面に跡がつく場合がありますが品質上問題はありません。