アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 一般・作業マスク
アイリスオーヤマの 汎用マスク
アイリスオーヤマの プリーツ型 汎用マスク
デイリーフィットマスク ナノエアーフィルタープラス ゆったりワイドサイズ 30枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09932636
品番
PN-NEX30LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
毎日付けるものだから、国産がいい
材質
本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
形状
プリーツ
幅(mm)
耳ひも:6
色
ホワイト
入数(枚)
30
寸法(幅W×高さH)(mm)
190×90
構造
三層
生産国
日本
対象
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等
ひもタイプ
耳掛け