アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 一般・作業マスク
アイリスオーヤマの 汎用マスク
アイリスオーヤマの プリーツ型 汎用マスク
DAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ 20枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09932715
品番
RN-DH20SXH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
なめらかな肌触りで息も快適。肌に触れる部分は口元なめらか不織布シートを使用しやわらかさを実現しました。さらに息がしやすい仕様で、通年快適に着用できます。
形状
立体
幅(mm)
耳ひも:6
色
ニュアンスグレー
入数(枚)
20
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×138
構造
三層
対象
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等
ひもタイプ
耳掛け