アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 一般・作業マスク
アイリスオーヤマの 汎用マスク
アイリスオーヤマの プリーツ型 汎用マスク
FASHIONABLE MASK 立体 ふつうサイズ 30枚
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09932731
品番
RN-FA30SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
スタイリッシュなデザインで、顔の輪郭に馴染みやすい形状です。
形状
立体
幅(mm)
耳ひも:6
色
ホワイト
入数(枚)
30
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×140
構造
三層
対象
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等
ひもタイプ
耳掛け