1130 クワ型端子(キャップ付) エーモン 09932797

1130 クワ型端子(キャップ付) エーモン 09932797 1130 クワ型端子(キャップ付) エーモン 09932797 1130 クワ型端子(キャップ付) エーモン 09932797

クワ型端子(キャップ付)

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3セット) 注文コード09932797 品番1130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ボルトを緩めるだけではさみ込めるクワ型端子。端子キャップ付きでカシメ部の保護もばっちりです。

穴径(Φmm)10 材質端子/黄銅(防錆処理)、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 適合ケーブルAV(S)0.50〜2.00sq 用途マイナスアースの時のアース確保に。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09932797 1130 55142834 3318 クワ型端子 エーモン クワ型端子 エーモン 1パック(4個) 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09932824
2024-01-25
用途:
ナビ取り付け
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ナビなどの配線にはかかせない
常時持っていると便利です

対象商品:
09932806
2021-06-24
用途:
少しほしい時に便利
その他業種

色んな種類が入ったセットもいいけど必要でないものも多いから
エーモンさんのこういう小袋にはいったものは重宝してる。
キャップもあるし品質も問題ないです。

対象商品:
09932824
2021-02-24
用途:
フォグランプハーネスの再取り付け
その他業種

ギボシ端子に良く似た形状ですが、コードを挟み込む所は、加工時にギボシ端子に比べ、しっかり厚みが有る様に感じられ、好印象です。クワの部分は、ひ弱な感じでは在るのですが、その通りで期待を裏切ってないのでOKです。キャンペーン中は価格が安くなるので、「費用対効果」を総合的に考えると購入OKと判断します。15%引き以外の時の価格では「う〜〜〜ん」と、うなりそうですが、少額なので購入OKとします。

対象商品:
09932824
2021-03-09
用途:
アース端子
その他業種

ネジ大きさもあるでしょうが、少し広げて使用すれば問題なし。

対象商品:
09932824
2020-11-28
用途:
くるまいじり
自動車・二輪車・自転車関連業

エーモンの製品がモノタロウで購入できるのは非常に便利。

対象商品:
09932824
2020-02-23
用途:
クルマの電装に
自動車・二輪車・自転車関連業

特にアース用に使います。安いに越したことはないのです。

対象商品:
09932806
2019-07-16
用途:
自家用車、バイクの電装作業時

安定のエーモン工業の商品で、安心して、アース線をつなぐことができました。

対象商品:
09932806
2019-04-15
用途:
クルマ アース

有名なメーカーなので特に問題なく使える。買い合わせて送料を無料にした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする