クワ型端子(キャップ付)

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5セット) 注文コード09932824 品番M274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ボルトを緩めるだけではさみ込めるクワ型端子。端子キャップ付きでカシメ部の保護もばっちりです。

穴径(Φmm)6 材質端子/黄銅(防錆処理)、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 適合ケーブルAV(S)0.50〜2.00sq 用途マイナスアースの時のアース確保に。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09932824 M274 55142816 3316 クワ型端子 エーモン クワ型端子 エーモン 1パック(8個) 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09932824
2024-01-25
用途:
ナビ取り付け
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ナビなどの配線にはかかせない
常時持っていると便利です

対象商品:
09932806
2021-06-24
用途:
少しほしい時に便利
その他業種

色んな種類が入ったセットもいいけど必要でないものも多いから
エーモンさんのこういう小袋にはいったものは重宝してる。
キャップもあるし品質も問題ないです。

対象商品:
09932824
2021-02-24
用途:
フォグランプハーネスの再取り付け
その他業種

ギボシ端子に良く似た形状ですが、コードを挟み込む所は、加工時にギボシ端子に比べ、しっかり厚みが有る様に感じられ、好印象です。クワの部分は、ひ弱な感じでは在るのですが、その通りで期待を裏切ってないのでOKです。キャンペーン中は価格が安くなるので、「費用対効果」を総合的に考えると購入OKと判断します。15%引き以外の時の価格では「う〜〜〜ん」と、うなりそうですが、少額なので購入OKとします。

対象商品:
09932824
2021-03-09
用途:
アース端子
その他業種

ネジ大きさもあるでしょうが、少し広げて使用すれば問題なし。

対象商品:
09932824
2020-11-28
用途:
くるまいじり
自動車・二輪車・自転車関連業

エーモンの製品がモノタロウで購入できるのは非常に便利。

対象商品:
09932824
2020-02-23
用途:
クルマの電装に
自動車・二輪車・自転車関連業

特にアース用に使います。安いに越したことはないのです。

対象商品:
09932806
2019-07-16
用途:
自家用車、バイクの電装作業時

安定のエーモン工業の商品で、安心して、アース線をつなぐことができました。

対象商品:
09932806
2019-04-15
用途:
クルマ アース

有名なメーカーなので特に問題なく使える。買い合わせて送料を無料にした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする