アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの AV家電
アイリスオーヤマの テレビ
アイリスオーヤマの テレビ台/テレビ設置金具
スタンドテレビ台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09932871
品番
UTS-640R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スタイリッシュで無駄のないデザインがお部屋に馴染みます。縦長の形で幅を取らないため、お部屋が広く感じられます。
材質
パーティクルボード(メラミン)、スチール(エポキシ)
色
ブラック
質量(g)
11700
耐荷重(kg)
テレビ:(約)35/棚板:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×400×1034〜1150
角度調整範囲
左右35ずつ
対応インチサイズ
32型〜55型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません