オフィスチェア メッシュタイプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 09932925 品番 OFC-MBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

【耐荷重110kg】腰をしっかりサポートし、長時間座っていても疲れにくいOAメッシュバックチェアです。
厳しい安全基準をクリア。BIFMA規格を参考に社内試験を実施!
⇒BIFMA規格とは
ANSI(米国国家規格協定)が認定した、アメリカにおけるオフィス家具の規格です。
BIFMA規格は、体格の良いアメリカ人に対応した基準なので安全性が高いとされています。
◆競技用ユニフォームやシューズにも使用される通気性に優れたメッシュ素材を全面に使用。長時間座っても座面がムレにくく、サラッと快適。
◆柔らかいポリウレタン素材を使用しており、キャスターによるフローリング傷を防止。テレワークにもおススメ。
◆腰の位置にあるバーが、キレイな姿勢に矯正。長時間の仕事も腰への負担を低減し、生産性アップ。
◆オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。ハイバックタイプ(OFC-MBH)もラインナップ。
◆レバーを上げるだけのカンタン昇降なので、ご自身の身長やデスクに合わせて丁度いい高さに調節できます。
お客様組立となります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途デスク作業に。 材質構造部材/本体:金属(鋼)、合板、脚:ナイロン、キャスター:ポリウレタン、ナイロン、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 寸法(mm)背もたれ:390×560 ボルドー 高さ(mm)875〜995 種類オフィスチェア 奥行(mm)625 耐荷重(kg)110 キャスターあり 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×625×875〜995 座面高さ(mm)440〜560 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×430 背タイプハイバック キャスターの有無あり
関連資料:取説_OFC-MBR(2.13MB)
注意
※旧モデル(OFC-MB)と座面の色味は同等です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
事務作業
卸売・小売業

想像していたよりも、高品質で満足しています。
座面のクッション性も良く、満足しています。

2025-07-24
用途:
デスクワーク
製造業

古い昭和のスチール机を使っている部署用に買いました。この幅でないとイスが収納できないのです。重宝してます。組み立ても簡単です。

2025-02-17
用途:
事務
飲食業

普段座り仕事をしない方のデスク用に購入。リクライニング機能が無く、椅子を上下するガスシリンダーカバーが貧相な感じだが、前出の理由から問題はない。色と形は写真通りで満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする