オフィスチェア メッシュタイプ 肘付きハイバック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ボルドー 注文コード09932959 品番OFC-MBHR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

【耐荷重120kg】腰をしっかりサポートし、長時間座っていても疲れにくいOAメッシュバックチェアです。
厳しい安全基準をクリア。BIFMA規格を参考に社内試験を実施!
⇒BIFMA規格とは
ANSI(米国国家規格協定)が認定した、アメリカにおけるオフィス家具の規格です。
BIFMA規格は、体格の良いアメリカ人に対応した基準なので安全性が高いとされています。
◆競技用ユニフォームやシューズにも使用される通気性に優れたメッシュ素材を全面に使用。長時間座っても座面がムレにくく、サラッと快適。
◆柔らかいポリウレタン素材を使用しており、キャスターによるフローリング傷を防止。テレワークにもおススメ。
◆腰の位置にあるバーが、キレイな姿勢に矯正。長時間の仕事も腰への負担を低減し、生産性アップ。
◆オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。ハイバックタイプ(OFC-MBH)もラインナップ。
◆レバーを上げるだけのカンタン昇降なので、ご自身の身長やデスクに合わせて丁度いい高さに調節できます。
お客様組立となります。

用途デスク作業に。 材質構造部材/本体:金属(鋼)、合板、アーム:金属(鋼)、ポリプロピレン、脚部:金属(鋼)、キャスター:ポリウレタン、ナイロン、表面加工:めっき(クロム)張り材/背上部:合成皮革、背・座面:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 寸法(mm)背もたれ:465×740 ボルドー 高さ(mm)1055〜113 種類オフィスチェア 奥行(mm)615 耐荷重(kg)120 キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×615×1055〜113 座面高さ(mm)440〜515 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×500 背タイプハイバック ランバーサポートあり キャスターの有無あり
関連資料:取説_OFC-MBHR(2.99MB)
注意
※旧モデル(OFC-MB)と座面の色味は同等です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする