大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の チェーン
大洋製器工業の 足場吊りチェーン
足場吊 GATチェーン(ゴム製外れ止め)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(15本)
注文コード
09933108
品番
GAT-6X2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
(一社)仮設工業会認定品
材質
チェーン・フック部 :スチール(電気亜鉛メッキ)
質量(kg)
18.55/袋
許容荷重(kg)
ループ吊り:430、1本吊り:240
寸法L(mm)
2000
チェーン径(Φmm)
5.8
質量(kg/個)
1.23
リンク数
47
関連資料:
チラシ(2.18MB)
取扱説明書:
(0.56MB)
注意
※玉掛け作業用及びスリングチェーンとしては使用しないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980