大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
強力長シャックル 脱落防止
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
09933160
品番
TSLG-2.5T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途
荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。
仕様
捻込タイプ
材質
特殊合金鋼
ねじ径
M20
使用荷重(t)
2.5
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
130
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
38
寸法B(mm)
45
寸法d3(mm)
20
安全率
5倍
質量(kg/個)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
チラシ(2.86MB)
取扱説明書:
(0.15MB)
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域がございます。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980