大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 重量フック
フレキシブルリンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09933230
品番
FXL-1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
用途
スリング脱着式リンク
質量(kg)
1.1
寸法H(mm)
22
使用荷重(t)
1.25
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
60
寸法E(mm)
35
寸法I(mm)
26
寸法G(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(2.25MB)
取扱説明書:
(0.33MB)
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310