1946 スクリューグロメット エーモン 09933375

1946 スクリューグロメット エーモン 09933375 1946 スクリューグロメット エーモン 09933375 1946 スクリューグロメット エーモン 09933375 1946 スクリューグロメット エーモン 09933375

スクリューグロメット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード09933375 品番1946
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)8 板厚(mm)0.8 穴径(mm)8.0 主な適合純正品番90189-05097 使用箇所モール メーカートヨタ・ニッサン・ミツビシ・ダイハツ 用途パネルを取り付ける樹脂グロメット 適合メーカー/トヨタ・日産・三菱・ダイハツ 対応トヨタ・ニッサン・ミツビシ・ダイハツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09933366
2019-03-27
用途:
既存の空いた捨て穴を活用
自動車・二輪車・自転車関連業

使用していない四角のグロメット穴に5mmタッピングでフックを装着する為の購入です。あまり荷重はかける事が出来ないでしょうが、荷物固定のゴムバンド程度なら大丈夫そうです。出来ればもうワンサイズ大きな10〜11mm角穴で6mmタッピング用があればいいのですが探す事が出来ませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする