ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
バイクや車のステーとして購入してます、穴の間隔が狭いのでそのまま穴が利用出来て良いです。
この角度、真丸、手触り。最高峰のL字金具をコレクションする喜びを味わおう。
エストレアのカムチェーン対策に購入しました。ちょっとの加工で十分活用できますので、重宝しています。
296mmが欲しかったが取り扱い終了になっておりしょうがないので199oにしました。厚さ1.5oは他にないので取り扱い終了は困ります。他ショップに取り扱いしているのですが。
ホームセンターなどより安価ですぐに届き助かりました。
U字ボルトにぴったりフィットしてちょうどいいサイズでした。
価格も安いしステンレス製なのでお勧めです。
価格が安く使いやすい。