S632 ステンレス取付金具 エーモン 09933612

S632 ステンレス取付金具 エーモン 09933612 S632 ステンレス取付金具 エーモン 09933612

ステンレス取付金具

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状L型 注文コード09933612 品番S632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状など13種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。

厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)7 長さ(mm)296 サイズ厚さ1.5mm 15×296mm 穴径7mm 幅(mm)15 材質ステンレス鋼(SUS 304) 表面処理ヘアーライン加工 用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。 形状L型
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
バイク:車のレストア

バイクや車のステーとして購入してます、
穴の間隔が狭いので
そのまま穴が利用出来て良いです。

対象商品:
09933533
2022-06-12
用途:
エストレヤのチェーン調整
自動車・二輪車・自転車関連業

この角度、真丸、手触り。
最高峰のL字金具をコレクションする喜びを味わおう。

対象商品:
09933533
2019-08-09
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

エストレアのカムチェーン対策に購入しました。
ちょっとの加工で十分活用できますので、重宝しています。

対象商品:
09933585
2022-03-28
用途:
予備に
浩花園 様 (農・林・水産業)

296mmが欲しかったが取り扱い終了になっておりしょうがないので199oにしました。
厚さ1.5oは他にないので取り扱い終了は困ります。他ショップに取り扱いしているのですが。

対象商品:
09933533
2019-12-15
用途:
ワークライト固定用
教育・研究機関

ホームセンターなどより安価で
すぐに届き助かりました。

対象商品:
09933533
2017-06-05
用途:
ソーラー
製造業

U字ボルトにぴったりフィットしてちょうどいいサイズでした。

対象商品:
09933621
2016-10-20
用途:
DIY

価格も安いしステンレス製なのでお勧めです。

対象商品:
09933542
2016-03-12
用途:
マフラー固定

価格が安く使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする