S634 ステンレス取付金具 エーモン 09933637

ステンレス取付金具

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09933637 品番S634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状など13種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。

用途
後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
ヘアーライン加工
厚さ(mm)2 穴径(Φmm)7 長さ(mm)300 サイズ厚さ2mm 25×300mm 穴径7mm 幅(mm)25 材質ステンレス鋼(SUS 304) 表面処理ヘアーライン加工
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
バイク:車のレストア

バイクや車のステーとして購入してます、
穴の間隔が狭いので
そのまま穴が利用出来て良いです。

対象商品:
09933533
2022-06-12
用途:
エストレヤのチェーン調整
自動車・二輪車・自転車関連業

この角度、真丸、手触り。
最高峰のL字金具をコレクションする喜びを味わおう。

対象商品:
09933533
2019-08-09
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

エストレアのカムチェーン対策に購入しました。
ちょっとの加工で十分活用できますので、重宝しています。

対象商品:
09933585
2022-03-28
用途:
予備に
浩花園 様 (農・林・水産業)

296mmが欲しかったが取り扱い終了になっておりしょうがないので199oにしました。
厚さ1.5oは他にないので取り扱い終了は困ります。他ショップに取り扱いしているのですが。

対象商品:
09933533
2019-12-15
用途:
ワークライト固定用
教育・研究機関

ホームセンターなどより安価で
すぐに届き助かりました。

対象商品:
09933533
2017-06-05
用途:
ソーラー
製造業

U字ボルトにぴったりフィットしてちょうどいいサイズでした。

対象商品:
09933621
2016-10-20
用途:
DIY

価格も安いしステンレス製なのでお勧めです。

対象商品:
09933542
2016-03-12
用途:
マフラー固定

価格が安く使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする