ステンレス配線止め金具

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード09933673 品番E338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

すぐに使える両面テープ付き。サビに強いステンレス製。面取り加工で爪部を保護。
ステンレス製の為、サビに強い。(両面テープ付)

用途
配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
コードの固定・小物掛けに。
寸法(縦×横)(mm)15×25 付属品両面テープ 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS430BA) タイプ両面テープ付 材質(シール)基材:アクリルフォーム/粘着剤:アクリル系粘着剤

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09933673 E338 73991104 3424 ステンレス配線止め金具 エーモン ステンレス配線止め金具 エーモン 1袋(10個) 449 税込494 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09933646
2023-03-01
用途:
家の中の配線
その他業種

家の中でのアンテナ線・電源ケーブルなどの引間牛にスッキリできる。

対象商品:
09933707
2022-07-19
用途:
外構配線
建設業・工事業

外構の配線止めに使用しました、ステンレスはとても良いと思いました。

対象商品:
09933646
2022-04-01
用途:
ドラレコ、リアカメラ取り付け
関口 タクシー 様

買い置き分を使用。当製品の直前に施工した他社製品は金具は重さに負けてはがれたが、しっかりと密着してはがれおちることがなかった。個数は少ないが品質を考えるとコスト的には悪くないのかもしれない。

対象商品:
09933707
2022-03-29
用途:
自家用車用
不動産業

以前はカー用品ショプで買っていたが、個数の割に価格も高いと感じてました。モノタロウでも販売していたので、直ぐに使う予定はなかったが購入したものです。我が家には車が4台あるので、割と使うので購入しておけば、直ぐに使えるしエーモン製品を使っていたから問題ありません。

対象商品:
09933691
2021-10-16
用途:
自動車オプション付け
有限会社橘自動車 様

適度な入り数が良い。粘着力が強く落ちる心配が無い。

対象商品:
09933682
2021-05-02
用途:
配線束ねた物を固定

ステンレスで、サビなくサイズも、大きく配線を止めてくれるからいいです。

2021-02-28
用途:
自動車配線処理
運輸・通信業

ステンレスなので鯖に強いので選びました!
両目テープも剥がれ無さそうです。

対象商品:
09933646
2020-08-06
用途:
ドライブレコーダーの配線止め
その他業種

車内のドライブレコーダーの配線止めに使用しました。とても簡単で安い価格で良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする