曜日別特売
W925 タイヤスポンジ柄付 エーモン 09933987

W925 タイヤスポンジ柄付 エーモン 09933987
W925 タイヤスポンジ柄付 エーモン 09933987
W925 タイヤスポンジ柄付 エーモン 09933987

タイヤスポンジ柄付

(67件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09933987品番W925
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

耐摩耗性に優れ、スリ減りにくく、手が汚れない柄付スポンジです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
タイヤワックスの塗布、タイヤの洗浄に。
タイヤ、ホイールの頑固な汚れを落とします。
適合用途タイヤ・ホイール洗浄寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×30~50全長(mm)約240グレー危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: タイヤ側面にWAX塗布
KCS建設業・工事業

タイヤサイドウォールにWAXを塗布するのにとても便利でスポンジも耐久性、WAXもよく伸ばせるので重宝しています。

対象商品 : 09933987
2023-09-01
用途: セルフガソリンスタンドでの洗車作業
株式会社荒木石油店卸売・小売業

持ち手も持ちやすく塗り面にカーブがついているので
届きやすいです。

対象商品 : 09933987
2022-02-04
用途: トラックのタイヤとプラスチック製品に
運輸・通信業

月一回くらいトラックのタイヤとサイドバンパなどプラスチック製品に塗りました。2年間くらい使っています。まだ使えるには使えますが、へたってきたのでモノタロウブランドのものを購入しました。スポンジの硬さはモノタロウブランドより固く長持ちはします。塗りやすさはモノタロウかな。

対象商品 : 09933987
2022-02-02
用途: タイヤワックス
有限会社 シラヨリオートサービス

とても塗りやすい。スポンジト柄の角度、スポンジとワックスの含み。

対象商品 : 09933987
2021-07-29
用途: タイヤワックス用
有限会社 日下公三郎商店

洗車後のタイヤワックス塗用に購入。他社製品だと すぐスポンジ部が
とれてしまいますが こちらは 長持ちします。

1が参考にしています
対象商品 : 09933987
2021-03-17
用途: タイヤのワックスがけ
自動車・二輪車・自転車関連業

硬すぎず柔らかすぎず、タイヤの隅々にフィットするので使いやすいです。

対象商品 : 09933987
2021-11-20
用途: 洗車
その他業種

使い勝手良い。耐久性もありそうで満足な商品でした。

対象商品 : 09933987
2020-11-25
用途: タイヤワックス塗布時
島鉄観光株式会社

モノタロウブランドのタイヤワックス塗布に使用してます。
溶剤の伸びがいいのと相まって、作業性はすこぶるいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする