ダブルコードクリップ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード09934163 品番1194
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

2.00sq以下のダブルコードに使用可能
両面テープ付

用途テレビアンテナなどのダブルコード車内配線固定に 材質本体/ポリエチレン、両面テープ/基材:不織布、接着剤:アクリル系粘着剤 寸法(縦×横)(mm)11×15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09934163 1194 73991235 3432 ダブルコードクリップ エーモン ダブルコードクリップ エーモン 1袋(15個) 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09934163
2020-05-05
用途:
ドラレコの配線処理
エイ・ブイ・カンパニー 様

両面テープがはがれやすい。
両面テープを違う両面テープに交換している。

1人が参考にしています
対象商品:
09934163
2018-07-19
用途:
コードの取り付け
製造業

思った以上に小さく使用には至らなかったです。車内用などには使えそうですが。

対象商品:
09934163
2015-11-23
用途:
ハーネス固定

良く張り付き強度十分。

対象商品:
09934163
2019-04-09
用途:
車の配線
個人のお客様

後付け電装品の配線処理に購入しました。
両面テープが強力で配線が少し張り気味でもしっかりととまってます。

対象商品:
09934163
2015-04-16
用途:
車内の配線

接着力を心配したが現在はOKです。配線のホ−ルドは良好です。

対象商品:
09934163
2014-11-12
用途:
産業設備の配線を綺麗にする為

しっかりホールドしてくれるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする