曜日別特売
E2 ターミナルセットケース エーモン 09934181

ターミナルセットケース

(48件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
09934181
品番
E2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

中身がよく見える透明ケース入り!

用途
よく使う端子やコネクターをセットにしました。
セット内容
ギボシ端子オス、メス、オスカバー、メスカバー各10個●平形端子オス、メス、オスカバー、メスカバー各10個●クワ形端子6Φ5個●丸型端子8Φ5個●クワ形、丸型端子カバー各5個●電工ペンチ1個
質量(g)
440g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09934181E2686014453362E2 ターミナル&ツールセット エーモン 68601445ターミナル&ツールセットエーモン1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09934197
2021-12-14
用途: 車や屋内の電気工事
医療・福祉・介護関連業

圧着ペンチは使ったことがなく、したがってどんなものを求めればよいのかわからずにいたとき、モノタロウでこれを見つけ早速ポチ!
 最初の一回目はうまくできなかったものの二回目からはばっちり。とても気に入ってます。
 また、必要であれば他の規格のものも買ってみようかなと思っています。

対象商品 : 09934181
2022-01-25
用途: 自動車メンテナンス
卸売・小売業

特に問題なく結線できました。大きな径の刃から順に小さな径にかしめていくときれいにできます。

対象商品 : 09934181
2021-11-08
用途: 車の電装作業
卸売・小売業

一式揃っているのでバラで購入する必要がありません。頻度高くは無いものの、電装作業を行いたい方へお勧めです。安価ですが普通に使えます。

対象商品 : 09934181
2021-07-05
用途: 機械のメンテナンス時
トータルカーコンセプト自動車・二輪車・自転車関連業

バラでギボシを買ってそろえるよりも安くすみ一通りそろっているので、すぐに作業ができよかったです。

対象商品 : 09934181
2021-03-15
用途: 車の電装作業
卸売・小売業

電工ペンチ・ギボシ・カバー等、一式揃っており別々で購入する手間が掛かりません。コスト的にお得か(別々で購入するよりも安く済むか)は確認していません。

対象商品 : 09934181
2020-08-14
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

一通りのものが揃っているのでとても便利です。あとは、無くなったものだけを追加していきます。

2020-03-16
用途: アフターケア
運輸・通信業

不良品かと思う歪みを感じたのでメーカーに問い合わせた。 メーカー対応が物凄く良くてびびった。
最後まで真摯に責任を持って対応してくれたアフターケア担当の方 ありがとうございました!

1が参考にしています
対象商品 : 09934172
2020-02-20
用途: バイクの電装系整備・改修
その他業種

必要なものが一通り揃っていて、便利。バラで買うより、かなり安いし、別々に買う手間も省ける。ギボシ端子が金メッキじゃないので、★1つ減点。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
E2 ターミナルセットケース 1セット エーモン 【通販モノタロウ】