曜日別特売
2276 トヨタワイドパネル エーモン 09934434

2276 トヨタワイドパネル エーモン 09934434
2276 トヨタワイドパネル エーモン 09934434
2276 トヨタワイドパネル エーモン 09934434

トヨタワイドパネル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード09934434品番2276
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
トヨタワイドデッキスペースに市販のオーディオデッキを隙間なく取り付けができます。
材質[本体]ABS、[ビス]鋼(ユニクロメッキ)、[タッピング]鋼(ユニクロメッキ)セット内容[本体]L・R各1個、[ビス](5Φ×10mm)4本、[タッピング](5Φ×10mm)4本
関連資料:適合車種表
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09934434
2018-12-17
用途: 修理
アイランド自動車・二輪車・自転車関連業

商品に全く問題はございません。安心して使ってください。

対象商品 : 09934434
2019-01-13
用途: オーディオ取り付け
教育・研究機関

安価で取り付けた後もすっきりでよかったです。おすすめです。

対象商品 : 09934434
2017-07-20
用途: 新型ミライースLA360に使用
製造業

純正と思えるほどピッタリときれいにフィットしました。
申し分ない製品だと思います。

対象商品 : 09934434
2016-03-14
用途: 用品付け
自動車・二輪車・自転車関連業

高過ぎ。

対象商品 : 09934434
2014-02-23
用途: 純正CDデッキから社外品ナビへ交換のため
有限会社二宮鈑金

安い店なら他にもあると思います。別の商品と同梱包なので送料も無くソコソコの金額で買えました。フィッティングは純正では無いのでバッチリとは言えません。加工も必要な場合があるでしょうね。自分的には満足しています。

対象商品 : 09934434
2013-12-01
用途: ナビ&オーディオ取付時
自動車・二輪車・自転車関連業

トヨタ純正ワイドパネルよりも、幅が広くて隙間がほぼなくなり綺麗に取付できます。

対象商品 : 09934434
2014-03-03
用途:
SAMEサービス

いい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする