※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピオニーコーポレーション
ピオニーコーポレーションの 袋用シーラー
ピオニーコーポレーションの 卓上シーラー
パッカーPE550B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09935004
品番
PE550B
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
食品用簡易型包装機です。
消費電力165Wなので経済的です。
用途
スーパー、食品加工場に
トラスコ品番
731-6518
材質
鋼板にシルバー塗装
質量(kg)
8
電源(V)
100
消費電力(W)
165
本体寸法(mm)奥行
433
本体寸法(mm)高さ
175
本体寸法(mm)幅
574
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません