※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィットカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09935108 品番HP140LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000

形状や大小、重量に関係なく、かぶせるだけで簡単に梱包ができます。
何回も繰り返し使用できるので、省資源で経費削減が可能です。
カッターやテープを使わないので、ゴミが発生しません。
スピーディーな作業で、時間の短縮ができます。

用途事務機器・機械等の輸送緩衝材 材質(表地)PE100%、(中綿)PE100%、(ゴム)12コール、(裏地)PE100% 高さ(mm)1400 円周(mm)2000〜5000(最適2400〜3600) 色(縁)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09935108 HP140LB 60977893 HP-140L-B フィットカバー アサヒ (引越) フィットカバー アサヒ (引越) 1枚 12,980 税込14,278 リバーシブル(裏生地も青色)に変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする