プラスチック用マジックテープ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09935256 品番1734
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

接着しにくいポリプロピレン製ダッシュボードに適しています。

セット内容オス、メス各1枚 材質本体/ナイロン、粘着剤/アクリル系粘着剤 サイズ18×150mm 使用温度範囲(℃)-20〜100 テープ幅(mm)18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09935256 1734 73991847 3951 面ファスナーテープ (S) エーモン 面ファスナーテープ (S) エーモン 1個 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09935292
2022-05-31
用途:
バイク部品の取り付け
医療・福祉・介護関連業

バイク用ETCを取り付ける際に本体を固定するために使用しました。予想以上に固定する力が強く満足しています。

対象商品:
09935256
2021-10-07
用途:
車内の脱着品の固定に使用
ヤジマワークス 様

以前、安物のマジックテープセットを使ったところ車内の熱で剥がれて粘着ベタベタで酷い目に逢いました。
それをエーモン製の物にしてから全く問題無し。

やはり、車内を想定した粘着になっているのかと思っています。以来エーモンのマジックテープを使用しています。

対象商品:
09935265
2020-05-31
用途:
手工芸
その他業種

普通のマジックテープではこれほどの強度が得られず、こちらでお願いしました。使っている当人もたいそう満足してくれています。お得な買い物でした。

対象商品:
09935256
2020-07-09
用途:
カメラ取付け

簡易な防犯カメラをテーブルに固定するために使った。問題なしです。

対象商品:
09935265
2017-09-01
用途:
車の用品の取り付け
サービス業

振動とかにも耐えれて中々良いですよ。
後何セットか購入予定です。

対象商品:
09935256
2017-03-03
用途:
エンジンルーム内の部品取り付け。

耐熱温度もそこそこあり、エンジン内のあまり熱くならない場所なら使用できます。
置いて固定するのは大丈夫ですが、ぶら下げる様な使い方はやめておいた方が良いでしょう。

対象商品:
09935292
2014-07-08
用途:
プラダンを使った囲いの脱着

加工しやすいですが切断した際にほこりが出るのが気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする