1919 ブラッシュクリップ エーモン 09935405

1919 ブラッシュクリップ エーモン 09935405 1919 ブラッシュクリップ エーモン 09935405 1919 ブラッシュクリップ エーモン 09935405 1919 ブラッシュクリップ エーモン 09935405

ブラッシュクリップ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード09935405 品番1919
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

割れたりなくなったりしたクリップの補修に最適です。

用途
パネルを取り付ける樹脂クリップ。
パネルを取り付ける樹脂クリップ
板厚(mm)1.5〜10.0 使用箇所トリムボード 主な適合純正品番90467-05020 メーカートヨタ・ホンダ 適合穴(mm)Φ5.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09935414
2023-05-18
用途:
エンジンルーム内のカバー取付時
製造業

エンジンルーム内のカバー取付クリップが破損の為、交換用に使用。
使用に問題なく使用出来た。

対象商品:
09935405
2021-06-12
用途:
賃貸住宅のドアポストを固定するため
不動産業

ドアポストを固定しているピンはネジではなくこの様な物を探していました。
サイズもピッタリで満足しています。ただ、色がアイボリーなら良かったと思いました。

対象商品:
09935405
2021-06-22
用途:
ドラレコカメラ(後方)設置
その他業種

NBOX車内後方にリアカメラを着けるのに使用。既存のクリップでは長さが不足したので交換しました。

対象商品:
09935405
2020-01-06
用途:
プラファスナー破損の為
その他業種

プラファスナー破損の為購入。プラの新しいのは使い易い。

1人が参考にしています
対象商品:
09935414
2018-06-11
用途:
トヨタのトラック座席の補修用
建設業・工事業

この手の部品の寸法は ほんとうに分かりづらい。一か八かの掛けで購入したのだが、今回は当たりだったようだ。

対象商品:
09935414
2018-02-08
用途:
タウンエースバン天井の留め具
かねき米の郷 様 (卸売・小売業)

寸法が良く理解できなくて、一番太いのを選びましたがそれでも細くてぶかぶかで役に立ちませんでした。

対象商品:
09935405
2018-07-15
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品がディーラーへ行かなくともネット発注できるので大変助かります。

対象商品:
09935414
2018-01-05
用途:
ハイエース

思ったよりも使い勝手が良く、商品精度も十分でした。
値段は少し高いと思いましたが、納得の商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする