1509 フランジボルト エーモン 09935432

1509 フランジボルト エーモン 09935432 1509 フランジボルト エーモン 09935432 1509 フランジボルト エーモン 09935432

フランジボルト

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4セット) 注文コード09935432 品番1509
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

座面がセレート加工(ギザギザ付)のため緩みにくい

材質ボルト・フランジナット/鋼(クロメートメッキ) 寸法・サイズ(mm)M6×12 ピッチ1.0 対辺(mm)10 サイズM6×12mm ねじの呼びM6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09935466
2017-11-21
用途:
マフラー交換に
竹原製作所 様

ホームセンターのユニクロナットボルトに平ワッシャーとばねワッシャーでも締められるが、案外とあれは緩む。
そして、安物だけに錆びる。
今回は緩み止め加工してある専用品を使ってみた。
使用に関しては問題無し。

対象商品:
09935466
2017-06-16
用途:
車用ボルト

近所の大型ホームセンターでもフランジボルトはなかなかおいてなく、豊富にそろっているので助かります。各種サイズを買い置きしています。

対象商品:
09935466
2017-04-04
用途:
マフラー交換

特に問題も無く良い製品です。
座面のセレート加工の緩み止めが決め手でした。

対象商品:
09935466
2017-11-09
用途:
車のマフラー接続
運輸・通信業

安くて助かります。まったく問題ありません。いい品物です。

対象商品:
09935432
2015-01-29
用途:
自動車のアンダースポイラー固定

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする