マジクロス(オス)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09935816 品番N907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り付けモノのサイズに合わせてカットできます。裏面強力テープでしっかり接着します。

用途カーペットやトランクルームへの強力な取り付けに。 材質本体/ナイロン、粘着剤/ゴム系粘着剤 サイズ100mm×150mm 使用温度範囲(℃)-10〜60 テープ幅(mm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09935816 N907 73991856 3957 面ファスナーテープ (オス) エーモン 面ファスナーテープ (オス) エーモン 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09935816
2022-05-20
用途:
フロアマットの固定
製造業

しっかりと固定れれて良い。
もう少し、柔らかいといいかな。

対象商品:
09935816
2020-12-20
用途:
ワッペンno
その他業種

ワッペンをベルクロ化したくて使いました。粘着力はかなり強力だったのでカットする時手こずりましたが、ワッペンは全く外れそうにありません。

1人が参考にしています
対象商品:
09935807
2020-12-08
用途:
車内フットレストの取り付けに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

車内カーペットにフットレストを直接貼り付けるために購入。接着力も問題なく,仕上がりも綺麗。大変気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
09935816
2019-08-07
用途:
車のマットに張り付けます
製造業

両面テープ部分の接着を上げてほしい。。、、、、、、

1人が参考にしています
対象商品:
09935807
2018-07-02
用途:
自動車の補修
製造業

カーペットフロアに部品を固定するのに使いましたが、今のところしっかりくっついています。このような用途が多い場合はメスの方が余ってしまうのでこのような商品は便利だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09935816
2015-10-15
用途:
防風シートのマジックテープ補修

エーモン製で問題無し。ホームセンターより安くて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09935816
2019-10-10
用途:
工具を貼り付け収納するため
製造業

よく張り付きます。いつまで強力な吸着が持つのかが気になるところですが、一週間使用したところまだまだ衰えはみえません。

1人が参考にしています
対象商品:
09935807
2019-05-23
用途:
自動車の中で計器を取り付けるために使用

付けたり外したりする計器の固定用として使用した。性能的には問題なかったが、雄雌のセットのつもりで注文したところ押すだけだったので、慌ててメスを注文した。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする