ミニ平型ヒューズホルダー

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09935931 品番E425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヒューズキャップ付きでゴミ・ほこりの影響を防止。コード付きで、配線の途中にヒューズを入れたいときでも作業が簡単です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
許容電流(A)30(MAX) 付属コード3.00sq相当 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 用途電装品取り付け時の電装品保護、ショート防止に。 仕様ヒューズキャップ付
注意
※ヒューズは付属しておりません
※防水仕様ではございません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09935931 E425 73991339 3368 ミニ平型ヒューズホルダー エーモン ミニ平型ヒューズホルダー エーモン 1個 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09935931
2021-11-22
用途:
キャンピングカーのサブバッテリー電源用
株式会社AFC 様 (サービス業)

バッテリー保護用に30A対応品を探してましたが、3スケアでベストなヒューズホルダーでした。

対象商品:
09935931
2020-12-11
用途:
トラックのマーカーランプ配線に使用
製造業

安価で大変良い商品です。一つくらいヒューズをつけてください。

1人が参考にしています
対象商品:
09935922
2019-10-27
用途:
電源取り出し

ヒューズボックスからの電源取り出しに使用しています。

対象商品:
09935931
2018-10-17
用途:
自動車の配線

キャップが付いていて安心感があります。
今回は電線が短く延長しました。
電線が長いタイプもあると良いですね。

対象商品:
09935922
2018-10-27
用途:
GPS車速連動装置
製造業

ヒューズ交換が簡単に出来らためとても良いと思います。

対象商品:
09935922
2016-02-29
用途:
バイクアクセサリーの配線。

防水でコンパクト、コスパも良い。

対象商品:
09935931
2015-10-23
用途:
旧車のバイクに使用

複数使用時に連結して取り付けできれば良いですね。あと、使用アンペアごとに配線部分の色、太さが違うなど付加価値をあげれば良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
09935931
2015-11-22
用途:
重機車輌の後付品の電源取りのヒューズ

何ら問題なく使用しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
防水仕様ですか?防水でない場合、防水仕様の代替品は?
回答:
防水ではございません。
防水タイプの該当商品は、注文コード:34987705 ミニ平型ヒューズホルダーとなります。
2011-08-30

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする