曜日別特売
2049 リレー付電源ケーブル エーモン 09936507

2049 リレー付電源ケーブル エーモン 09936507
2049 リレー付電源ケーブル エーモン 09936507
2049 リレー付電源ケーブル エーモン 09936507

リレー付電源ケーブル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード09936507品番2049
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しにケーブルAV3.0sq・AV0.5sq仕様リレー単体40A仕様、スローブローヒューズ(30A)付材質スローブローヒューズ/ハウジング:ナイロン・エレメント:銅合金ケーブル/導体:電気用軟銅線・絶縁被服:塩化ビニールスリーブ/塩化ビニール端子/黄銅(スズメッキ)コード長さ(m)3消費電流(A)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09936507
2023-11-22
用途: バッテリーから電源の引き出し
その他業種

購入した自動車にシガーソケットがなかったため、いっそのことと思いバッテリーから引き出すことにしました。
難儀するのは車内への引き込みくらいで、パッケージ裏の配線図例を読むだけで使用できるため便利で簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 09936507
2022-09-07
用途: 自動車整備

リレー付きの電源ケーブルが欲しくて購入。取り付けも簡単で電化製品を安心して使用できます。

対象商品 : 09936507
2021-02-07
用途: バッテリーから大容量の電圧が簡単に取れるので重宝しています。
建設業・工事業

配線も太くて電圧も良く使い回しが良かったです。
出来ればバッテリーにヒューズを止める金物を付けてくれると嬉しいですね♪

対象商品 : 09936507
2014-06-03
用途: 車内へ+12Vの引き込み

接続に必要なものがキット化されていて便利

1が参考にしています
対象商品 : 09936507
2013-10-14
用途: 車内のすべての電気製品をバッ直に変更した。

思い通り全てバッ直できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする