E344 ワニグチ(カバー付) エーモン 09936613

E344 ワニグチ(カバー付) エーモン 09936613 E344 ワニグチ(カバー付) エーモン 09936613 E344 ワニグチ(カバー付) エーモン 09936613

ワニグチ(カバー付)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード09936613 品番E344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

絶縁用キャップが付いて安全です。

用途
配線テスト・実験用に
配線テスト・実験用に。アース用、簡単な電源取り出し。
使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下 セット内容赤黒各1セット 電流(A)5(MAX)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09936613 E344 43425778 8866 ワニグチ エーモン ワニグチ エーモン 1個 319 税込351 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-09-05
用途:
点検
サービス業

配線ははんだ付けして使用している(かみ合わせが若干弱い)

対象商品:
09936613
2020-01-21
用途:
検査工程の電源接続の作業治具として
有限会社大志 様 (製造業)

大き過ぎて使えなかった、商品説明に大きさを記載すべき。

対象商品:
09936613
2019-01-21
用途:
通電テスト用
製造業

挟む力が弱いので細い線だとすぐに抜けてしまいます。歯と歯が噛合っても隙間が結構有ります。
安いので不満はありません。

対象商品:
09936613
2017-11-19
用途:
バッテリー交換
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品:
09936622
2017-05-24
用途:
製作機器の電源供給に使用
農・林・水産業

クリップのバネ圧が少し高いかな!
多量に購入したので不良品があるかな?と思っていたが、やはりありましたね! コード取り付け用のビスのネジ穴かたくてネジやまがつぶれていました。

対象商品:
09936622
2016-11-15
用途:
点検作業
サンエー三浦 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

製品オーバーホール後の点検作業に使用してます、掴みやすいです。

対象商品:
09936622
2016-03-29
用途:
バッテリーの点検

しっかりとくわえてくれます。振っても外れないので、作業中に電圧ゼロになることが無いようです。

対象商品:
09936622
2013-09-02
用途:
電動リールの電源
株式会社八重島工業 様

ちょうどいい大きさで使いかってがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする