1146 異線径配線コネクター エーモン 09936683

1146 異線径配線コネクター エーモン 09936683 1146 異線径配線コネクター エーモン 09936683 1146 異線径配線コネクター エーモン 09936683

異線径配線コネクター

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード09936683 品番1146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

太い配線コードと細い配線コードを接続、分岐できます。

使用可能電力(電源側)DC12V200W以下/DC24V400W以下、(分岐側)DC12V80W以下/DC24V160W以下 用途既存の配線コードからの分岐に。 材質コネクター/ポリプロピレン、Uエレメント部/黄銅(スズメッキ) 適合ケーブル電源側:AV(S)0.85〜2.00sq、分岐側:AV(S)0.35〜0.80sq
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09936683 1146 55142956 3333 異線径配線コネクター エーモン 異線径配線コネクター エーモン 1パック(3個) 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09936683
2021-02-23
用途:
自動車配線
運輸・通信業

ワンタッチで異形の繋ぎができるのは楽、特に大電流でなければ配線コネクターは便利だと思う

対象商品:
09936683
2020-02-17
用途:
バイクの配線用

バイクの配線用に購入しました。
LEDなどの配線は極細なのでこれがちょうどいいです。

対象商品:
89289925
2019-11-06
用途:
スーパーカブ110(JA10)に使用
卸売・小売業

フォグランプ設置のため使用。ランプの線が細かったので
ギボシ端子等でつなぐより簡単で良かった。

対象商品:
89289916
2016-07-14
用途:
自動車の配線作業

最近の車は細線が増えてきたので、あると便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
89289916
2016-09-29
用途:
自動車電気工作

いつも大変お世話になっています。不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする