※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
コンドル (回収用カート用品)リサイクルカート Y-2(収納袋小)グレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09936718
品番
C250-002X-MB-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
7色展開で用途に応じて選べるリサイクルカート用の袋。
種類
ダストカー用袋
材質
ナイロン
トラスコ品番
736-2439
容量(L)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×440×610
色(袋)
グレー
商品タイプ
袋のみ