※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンドル (回収用カート用品)リサイクルカート Y-2(収納袋小)白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09936763 品番C250-002X-MB-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200

7色展開で用途に応じて選べるリサイクルカート用の袋。

種類ダストカー用袋 材質ナイロン トラスコ品番736-2455 容量(L)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×440×610 色(袋)ホワイト 商品タイプ袋のみ
注意
※袋のみの商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする