取付金具(平)

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09937636 品番F216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
用途
後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
取り付け、固定に
サイズ(mm)15×198 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)7 表面処理クロームメッキ 材質スチール 形状フラット
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09937471
2025-06-09
用途:
コペンのシートベルトガイドの移設に
サービス業

コペンl880kのシートベルトガイドを上に移動させるために購入しました。
安心のエーモン製。
取付金具はシルバーが多いですが、こちらは黒なのでシートの色とマッチして目立たないところも良いです。

対象商品:
09937462
2026-01-04
用途:
部品
医療・福祉・介護関連業

商品も綺麗でかなりいいものです!ホームセンターでもあったりなかったりするので、ありがたいです!また購入します。

対象商品:
09937417
2024-03-06
用途:
自働車汎用ホーンの取付ステーとして

付属のステーが長すぎて取り付けられなかったのでこちらのステーを使ったステー自体も丈夫で振動にも強いと思う。問題なく取り付けれた。

対象商品:
09937471
2023-06-15
用途:
コペンのシートベルトガイド移設時
製造業

コペンのシートベルトガイドは使い勝手がいいとは言えませんが、このステーを使って取り付け位置を上方向にオフセットする事でベルトの引き出しと巻き取りが改善されます。

対象商品:
09937602
2023-05-31
用途:
小物取付用
その他業種

小物を車内へ取付け際、穴の位置を合わせ易く便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
09937417
2022-11-13
用途:
バイクのススイッチ取り付けステー
農・林・水産業

無線のPTTスイッチをグリップ付近に取り付けるため、購入しました。
ミラーにかまして、ピッタリつきました。
厚みもあるので、振動は問題には問題ありません。

対象商品:
09937426
2022-09-10
用途:
バイク用に

ホームセンターで現物確認して買わないといけないかと思っておりましたが、このエーモン製品には正面写真があったので原寸サイズに表示させることで詳細確認できたので安心して購入することができました。
この手の商品は寸法図があると助かります。

対象商品:
09937462
2021-02-03
用途:
作業用
医療・福祉・介護関連業

使い易く、とてもいい商品です。お安く買えます。また購入させてください。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
1人が参考にしています
2022-10-06

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする