電気には疎いですが検索しながら取り付けました。6Aの品物が主流で出回ってますが、素人ながら計算しましたが1A以下の数値でしたので細くて扱いやすい1Aを選びました。
エーモン工業の物ですので問題なく使用出来てます。
MonotaROに1Aで安いのがあればもっといいですけど
6Aでは商品があって安いんですけど、欲しかったのは1Aですので残念です
ソーラーパネル3枚でも充電量が増えることを期待しています。
模型用ソーラーパネルを探しています。
ツインカラーLEDテープの誤動作防止の為に購入しました。取り付ける場所が分からずに苦労しましたが、逆流防止のダイオードは良い商品です。