1556 整流ダイオード エーモン 09937803

1556 整流ダイオード エーモン 09937803
1556 整流ダイオード エーモン 09937803
1556 整流ダイオード エーモン 09937803
1556 整流ダイオード エーモン 09937803

整流ダイオード

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
内容量1パック(2個)注文コード09937803品番1556
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
電流の逆流・回り込みを防止する。
適合DC12V車専用全長265mm最大電流(A)6Aコード長さ(mm)265適合電線径1.25sq相当入数2個太さ(sq)1.25使用可能電流(A)MAX6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: LEDウインカーに
建設業・工事業

電気には疎いですが検索しながら取り付けました。6Aの品物が主流で出回ってますが、素人ながら計算しましたが1A以下の数値でしたので細くて扱いやすい1Aを選びました。

対象商品 : 09937803
2023-04-19
用途: 整備時
製造業

安心の製品ですが、モノタロウさんブランドで安価な代替品も販売して欲しいです。

対象商品 : 09937803
2021-01-06
用途: 農機具のトラクター
農・林・水産業

期待通りの効果が得られました。また購入をしたいと思います。

対象商品 : 09937794
2019-01-19
用途: シーケンシャルウインカーの取り付け

エーモン工業の物ですので問題なく使用出来てます。
MonotaROに1Aで安いのがあればもっといいですけど
6Aでは商品があって安いんですけど、欲しかったのは1Aですので残念です

2が参考にしています
対象商品 : 09937794
2018-10-08
用途: ソーラーパネル2枚直列から自作の試作品電池への充電の逆流防止に使用
教育・研究機関

ソーラーパネル3枚でも充電量が増えることを期待しています。
模型用ソーラーパネルを探しています。

対象商品 : 09937794
2017-05-13
用途: 車の配線
運輸・通信業

ツインカラーLEDテープの誤動作防止の為に購入しました。取り付ける場所が分からずに苦労しましたが、逆流防止のダイオードは良い商品です。

対象商品 : 09937803
2017-07-17
用途: テールランプ
運輸・通信業

テールランプの電源取りで、使いましたが使いやすかったです

対象商品 : 09937803
2017-06-10
用途: 電気工事
株式会社ワイズコーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンス最高ですね。使いやすいです(^^)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする