電源取出しコード

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09938327 品番E341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヒューズホルダー付きで電装品を保護

用途
バッテリーからの電源取出しに。
バッテリーからの電源取り出しに
太さ(sq)1.25 コード長さ(m)3 使用可能電力DC12V120W以下/DC24V240W以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09938327
2023-05-27
用途:
古いオーディ配線の引き直し
その他業種

線の長さ、許容電流値も希望通り。
ただ、ヒューズ端子がバッテリーターミナル付近でむき出しとなるので養生が必要になった。

対象商品:
09938327
2014-03-13
用途:
カーオーディオの取り付け

配線の長さも余裕ありOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする