曜日別特売
PTUL2-10AG-2P 組端子台 東洋技研 09938331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数2P端子間ピッチ(mm)7注文コード09938331品番PTUL2-10AG-2P
参考基準価格(税別)¥4,499販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。
その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。

その他特殊仕様:耐油 、 耐薬品形状1段取付方式DIN35mm極数2P定格絶縁電圧(V)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7締付トルク0.5~1.2N・m適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.25定格通電電流(A)11/15結線方式ネジアップねじサイズM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする