1187 電源取出しコネクター エーモン 09938354

1187 電源取出しコネクター エーモン 09938354
1187 電源取出しコネクター エーモン 09938354
1187 電源取出しコネクター エーモン 09938354

電源取出しコネクター

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード09938354品番1187
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる

用途
配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
電源の取り出しに
使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下適合ケーブルAV(S)0.18~0.36sq材質コネクター/ナイロン66、Uエレメント部/燐青銅(スズメッキ)、コード/塩化ビニール、スリーブ/塩化ビニール、端子/黄銅(スズメッキ)
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09938336
2024-03-20
用途: 配線

電源取り出しコネクターで作業は容易にできとても使い勝手が良いと思います。

対象商品 : 09938336
2021-04-08
用途: 車の電源取り出し
建設業・工事業

ETCやドラレコ等の電源取り出しに使えます。上手くつけないと接触不良になりますけど。

対象商品 : 09938336
2020-05-03
用途: メンテナンス
サービス業

安心のブランド品ですので、なにか問題がということはありません。

対象商品 : 09938336
2018-07-08
用途: バイクの配線処理
建設業・工事業

価格も安く使用になんの問題もなく作業出来ました。後は耐久性ですね。。。

1が参考にしています
対象商品 : 09938354
2016-11-30
用途: 自動車の車内機器の電源取り出し

電線の太さと色のバリエーションがほしかった。
応急策としてはすごく便利でした。

対象商品 : 09938336
2014-10-06
用途: バイク配線用

自作してもいいのですが、価格が安いのと、安心感からエーモンにしました!

対象商品 : 09938345
2012-05-25
用途: 車のDIYで購入。

いつもホワイトをホームセンターで、安く購入してますが、価格もあまり変わらないので、次回も他の商品と一緒に、購入したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする