エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09938416 品番 APPQAS
参考基準価格(税別)¥109,600 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

液体吸入専用タイプです。
ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。

付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ19×2m) トラスコ品番108-3391 材質本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FFKM、FKM、SUS 質量(kg)1.5 タイプJIS規格20L クローズペール缶用、湿式 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)1.5(吸込) 空気消費量(L/min)105 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)1000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)60 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー1馬力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする