※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09938443 品番APPQO-OP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。
灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。

質量(kg)2 付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付 トラスコ品番474-7399 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO 厚さ(mm)板厚0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
注意
※アルミを腐食させる液体には使用できません。

商品説明動画

エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550とオイルスポンジと油とりクリーナー(製品紹介)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09938443
2022-01-13
用途:
切削油の吸い取りキリコ回収など
有限会社司精工 様 (製造業)

単なる空き缶のわりにはこの値段は高すぎると思います。皆さんどう思われます。

6人が参考にしています
対象商品:
09938443
2021-06-11
用途:
DIYや補修時
その他業種

サイクロン式掃除機に改造しました。木工で出た細かな粉塵も分離回収してくれ、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09938443
2017-08-23
用途:
PCB処理業者に引き渡すための容器

フタが密閉されて良い。仕上がりもきれい。すぐ追加注文しました。

対象商品:
09938443
2019-06-23
用途:
ペール缶バキュームポンプに使用。
製造業

最低5馬力のコンプレツサーが必要です。
エアーの流量も約毎分400L必要なので
動力のコンプレツサーが無いと役にたち
ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする