※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

掃除機 46リットルバケツ 7馬力

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09939152 品番RA-3507L
参考基準価格(税別)¥807,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。
第3世代ブロワー採用により強力な吸引力です。

電源(V)3相200 集塵容量(L)46 用途鉄粉用、切削くず用、ペレット用 トラスコ品番127-6035 セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル 材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル 質量(kg)180 出力(kW)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1060 最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz) 静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz) ホース取付口径(Φmm)50
注意
※乾式クリーナーです。
※ガソリン、シンナーなど引火性、爆発性雰囲気のある場所並びに火種(タバコ・火花)は絶対に吸引させないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする