※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東浜商事
東浜商事の 業務用掃除機
東浜商事の 乾式掃除機
ハイパワークリーナー100V
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
集塵容量(L)
10
タンク容量(L)
22(SUS)
注文コード
09939527
品番
AS-100MCV-50Hz/60Hz
参考基準価格(税別)
¥481,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
集塵容量・タンク容量・吸水量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
単相100
集塵容量(L)
10
タンク容量(L)
22(SUS)
電源コード(m)
6
付属品
ホース、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、床ブラシ、マイクロフィルター、標準フィルター、紙パックフィルター、ULPAフィルター
仕様
ドライ専用
セット内容
吸入ホース2m、延長管、床ブラシ、クレバイスツール、丸ブラシ
材質
金属及び樹脂
質量(kg)
約30
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
10.6
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1000
定格電流(A)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×750×1040
風量(m
3
/min)
2.70
ホース長さ(m)
2
騒音値(dB)
68
最大風量(m
3
/min)
2
真空度(kPa)
23.0
最大真空圧(kPa)
19
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません