※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東浜商事
東浜商事の 業務用掃除機
東浜商事の 乾式掃除機
ハイパワークリーナー100V
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
集塵容量(L)
10
タンク容量(L)
22
吸水量(L)
6
注文コード
09939536
品番
AS-10-50Hz/60Hz
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
集塵容量・タンク容量・吸水量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
単相100
集塵容量(L)
10
タンク容量(L)
22
電源コード(m)
10
付属品
ホース、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ノズル、床ブラシ、標準フィルター、紙パックフィルター
仕様
ドライ専用
セット内容
吸入ホース2m、延長管、床ブラシ、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ノズル、紙パックフィルター(5枚)
材質
金属及び樹脂
質量(kg)
約10
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
10.8
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1031
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
413×413×570
風量(m
3
/min)
3.20
ホース長さ(m)
2
騒音値(dB)
65
最大風量(m
3
/min)
3
回収容量(L)
10
吸水量(L)
6
真空度(kPa)
21.0
最大真空圧(kPa)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません