※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパワークリーナー100V

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 集塵容量(L)15 タンク容量(L)38(SUS) 注文コード09939572 品番AS-27CV-50Hz/60Hz
参考基準価格(税別)¥397,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は集塵容量・タンク容量・吸水量など10種類から選べます 他の種類を見る
電源(V)単相100 集塵容量(L)15 タンク容量(L)38(SUS) 電源コード(m)10 付属品ホース、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、床ブラシ、標準フィルター 仕様ドライ専用 トラスコ品番147-4199 セット内容吸入ホース2m、延長管、床ブラシ、クレバイスツール、丸ブラシ 材質金属及び樹脂 質量(kg)約31 周波数(Hz)50/60 電流(A)10.8 電圧(V)単相100 消費電力(W)1031 定格電流(A)9.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×750×1040 風量(m3/min)3.20 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)68 最大風量(m3/min)3 真空度(kPa)21.0 最大真空圧(kPa)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする