※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バキュームマシーン

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09939633 品番TVC-3200-50HZ
参考基準価格(税別)¥1,400,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超強力な吸引力です(16m3/min・32Kpa)。
低騒音タイプです(3m-80dB)。
太いホース(75Φ)で大量吸引です。

電源三相200V(50/60Hz・4.3kw) 用途金属加工時の切削粉・スクラップ回収に、鋳物工場の砂の回収に、サンドブラスト・ショットブラストの回収に、硝子工場などのガラス片の回収に セット内容吸引ホース75Φ×5m又は50Φ×5m・接続ホース75Φ×2m、バイパスインテークチューブ、サイクロントランスファーリッド 材質金属 寸法(mm)630Φ×1195 最大風量(m3/min)16 最大真空圧(kPa)32

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする